ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP150
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズVP150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)SPCCドブメッキ
材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
内容量1セット(2個)
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください ※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問い合わせください。