Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P25.5-N

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P25.5-N NOK

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP25.5N 部品番号NOK:CO00024-B JIS呼び旧JIS:P25.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)25.2 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12345990 ORNBR-90P25.5-N
60
57
63 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする