Jスプリング JBシリーズ JB-159
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.24
自由長(mm)37.4
初張力(N)1.21
総巻数(巻)40.5
外径(mm)6
入数(個)10
線径(mm)0.65
使用荷重(N)8.3
使用長さ(mm)66.6
内容量1セット(10個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。