Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 PBT-SN60 mm 12.24 VDC-M12
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
実装タイプ = 非点滅
材質 = PBT
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)80
接続M12
電源電圧(V)10→36 DC
保護等級IP67
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
内容量1個
出力機能 = NO
実装タイプ = 非点滅
材質 = PBT
動作温度 Min = -25℃