Telemecanique SensorsZCMD39

Telemecanique SensorsZCMD39 TELEMECANIQUE SENSORS

リミットスイッチボディZCMD - 2NC - シルバー - スナップ作動

仕様
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
電流 Max = 750mA
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = プラグイン
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
幅 = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12535410 ZCMD39
オープン
7,898
8,688 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする