サムスクリュー(マル(クロ9.5

サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂

長さ(mm)8 寸法H(mm)4.5 寸法D(mm)9.5 寸法do(mm)8.3 ねじサイズM3 内容量1袋(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12916815 3X8
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする