ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイル
マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。
・燃焼性に優れた高純度化学合成油と業務用途の走りに合わせた添加剤の配合により、カーボンの発生を抑え、マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。
仕様半合成油JASO FD
対象機種ビジネスユースでの過酷な走行モードに対応:V80D/V80N/YB50/V50N/V50/V50メイト/BA50/2ストロークギア他
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
内容量1個(20L)