大阪魂
3カ-W BT(ハン(B19(P1.25
長さ(mm)
45
タイプ
細目
寸法S(mm)
19
寸法K(mm)
8
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M12
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357928
12X45(ホソメ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください