7マ-クBT(ハン(ホソメ

7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂

長さ(mm)85 寸法e(mm)21.9 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ねじピッチp(mm)1.25 ねじの呼びdM12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13358576 12X85(1.25
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする