IoT電流センサユニット PCJシリーズ

IoT電流センサユニット PCJシリーズ SIRC(サーク)

電線にセンサヘッドを取り付けることで、交流/直流電流値を読み取ることが可能。
ボタン電池(CR-2450)で動作。
本体のディップスイッチにより計測モードやデータ送信間隔の切換が可能。

寸法(mm)
センサヘッド部 直径22×長さ25、(内径Φ13
制御通信ユニット 幅30×高さ40×奥行20
ケーブルは約150
通信距離(m)
見通し距離約10以内(設置環境により短
くなります)
用途電流値計測 質量(g)約30(電池込み) 保存温度(℃)-20~60(電池は含まれません) 通信方式Bluetooth(R) 使用電池CR-2450 使用周囲温度(℃)-10~50 直線性±1% of FS(周囲温度25℃) 使用周囲湿度35~85%RH ※氷結、結露なきこと 内容量1台
注意
※本製品は日本国内のみ使用できます。
※商品仕様など詳細情報は取扱説明書からご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13136177 PCJ14 PJC14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
13136186 PCJ15 PCJ15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする