木目持ちやすい汁椀ハンドル付/グリーン/汁椀ハンドル付

木目持ちやすい汁椀ハンドル付/グリーン/汁椀ハンドル付 スケーター

材質ポリプロピレン(耐熱温度140度) グリーン 容量(mL)340 直径(Φmm)114(持ち手部分除く) 高さ(mm)62(持ち手部分除く) タイプ汁椀ハンドル付 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類和食器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13175901 NBLS2HB
600
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする