キャビネットホルダー LHシリーズ
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。
対象物を動かさずに取付可能です。
バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。
対象物1台に対し、2個使用。
ベルトの長さ調整可能で様々な状況に対応
強力接着テープ使用で穴あけ工事不要です。
質量(kg)対象物:45以下/個
質量(g)約65/個
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番61-3740-62
素材ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン
間隔(mm)最大固定:200
内容量1個