アズワン
耐化学薬品長靴 HYPARLON SA シリーズ
酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質
本体/ハイパロン、内側/ポリアミド
質量(g)
(両足)約2200
規格
EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287
機能
耐化学薬品
耐熱温度(℃)
300(底部)
材質(先芯)
ポリマー
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
丈(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13632276
HYPARLON SA 25
25
(内側)340
4-6594-01
¥32,300
取扱い終了
返品不可
13632285
HYPARLON SA 26
26
(内側)340
4-6594-02
¥32,300
取扱い終了
返品不可
13632301
HYPARLON SA 27
27
(内側)355
4-6594-03
¥32,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください