マキテック マキテックの 照明 マキテックの 蛍光灯 マキテックの LED蛍光灯 直管LEDランプ 1000Lm 直管LEDランプ 注文コード 13943268 日本照明工業会規格JLMA303適合直管LEDランプ 用途20形 仕様G13口金 全長(mm)580 質量(g)150 全光束(Lm)1000 内容量1本 注意 ※昼白色 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MPL-T8-07/10FP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13943268 MPL-T8-07/10FP ¥5,775 ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください LED蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 直管LEDランプ 40W相当 昼光色 オスラム 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 高輝度65型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ CISPR11適合 直管形LEDランプ JAPPY 税込¥2,088 ¥1,898 HCI-TC70W/830/WDL/PB/N オスラム 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 直管LEDランプ 40W相当 白色 オスラム 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 直管LEDランプ 20W相当 白色 オスラム 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ LED直管 40形 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLA 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 税込¥1,868~ ¥1,698~ 直管LEDランプ 20W相当 昼光色 オスラム 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 直管LEDランプ マキテック 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ LEDパイプライト40形専用交換球 日動工業 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 高輝度30型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気 税込¥7,148 ¥6,498 直管LEDランプ 40W相当 電球色 オスラム 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ LED直管グロー ルミナス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 高輝度63型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 高輝度16型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 直管LEDランプ 20W相当 昼白色 オスラム 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 直管LEDランプ マキテック 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 高輝度30型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯LED蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品