ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-28

ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-28 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-28 LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。

A330.2 B558.8 F666.7 D339.7 C660.4 E555.6 G679.4 移動距離(mm)508 耐荷重(N/ペア)245 レール長さ(mm)711.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969999 ESR1-28
6,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする