フラップステー L-195型・L-270型 L-195A-TI
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ長穴タイプ
L1195
L2133
C91.5
S62
L3148
L4129
L5121
材料チタン
適合扉高さ(mm)250~350
角度θ(°)66
圧縮荷重(N)147
内容量1個
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。