埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS70-IV

埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS70-IV LAMP(スガツネ工業) 埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS70-IV LAMP(スガツネ工業)

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。

アイボリー H319 D110.5 H217 D23 H138 P58 H425 W170 D39 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W243 W348 適合板厚0.5~3.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13976929 HH-JS70-IV
380
379
417 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする