エクセルつまみ EXSEL型 EXSEL25

エクセルつまみ EXSEL型 EXSEL25 LAMP(スガツネ工業) エクセルつまみ EXSEL型 EXSEL25 LAMP(スガツネ工業)

H18.5 質量(g)8.5 t4.5 D125 D211 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13976150 EXSEL25
680
679
747 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする