ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-30M

ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-30M LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-30M LAMP(スガツネ工業)

・中空のため軽くできています。

dM4 H23 質量(g)11 D30 ねじ付属:M4×30 D120 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13976387 RSS-30M
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする