エアダスターブロワー 突風GUN イーグル
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
質量(g)840
電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh
風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近)
機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回
運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)2.5
サイズ(mm)W72×D110×H270
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
関連資料:
(2.39MB)
注意
※動作中に高い音圧レベルが発生します。短時間のご使用であっても安全のため、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作させてください。保護具なしでの使用は、聴覚や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。※絶対に目、耳、口、その他人体器官や生き物に向けて送風しないでください。
※運転中はファンに顔や衣類などを近づけないでください。長い髪やだぶついた衣類およびネックレス装飾品は、回転部に巻き込まれる恐れがあります。装飾品は着用せず、髪は帽子などで覆ってください。ケガや事故の原因になります。