使い捨て式防じんマスク DD11-S2-5 フック式(10個入り)
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布が、マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
フック式しめひもで、装着が簡単です。
用途
サンダー作業、グラインダー作業、土木、建築工事、農薬(水和剤、粉剤)散布作業などに。
一般粉じん用(花粉、黄砂、ハウスダスト等)に。
(オイルミストを混在しない)溶接・溶断・溶解作業、鋳造作業、管理濃度が0.1mg/m3以下の粉じんを発散する場所の作業用に。
仕様バンド:フック式
トラスコ品番260-1554
材質接顔布:ポリエステル・ポリウレタン、フィルタ:ポリプロピレン、インナーフレーム:ポリエチレン
弁仕様排気弁なし
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
縦(mm)110
横(mm)120
排気抵抗(Pa)50
型式検定合格番号第TM746号
内容量1袋(10枚)
一般粉じん用(花粉、黄砂、ハウスダスト等)に。
(オイルミストを混在しない)溶接・溶断・溶解作業、鋳造作業、管理濃度が0.1mg/m3以下の粉じんを発散する場所の作業用に。
マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14195609 | DD11-S2-5 13556 | 70365926 | DD11-S2-5 |
|
使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 | 重松製作所 | 1箱(10枚) | ¥3,398 税込¥3,738 | 注文コードが変更になりました |