エアタイヤゲージ ガンタイプ10K

エアタイヤゲージ ガンタイプ10K アストロプロダクツ エアタイヤゲージ ガンタイプ10K アストロプロダクツ エアタイヤゲージ ガンタイプ10K アストロプロダクツ エアタイヤゲージ ガンタイプ10K アストロプロダクツ エアタイヤゲージ ガンタイプ10K アストロプロダクツ エアタイヤゲージ ガンタイプ10K アストロプロダクツ エアタイヤゲージ ガンタイプ10K アストロプロダクツ

エアコンプレッサーとの接続で、自動車やバイクなどのタイヤにエアを充填するためのエアタイヤゲージです。
タイヤのバルブには、クリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
リリースボタン付きで、入れ過ぎた際の調整も簡単にできます。
測定範囲は1000KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。

用途米式バルブのタイヤに空気を充填する 付属品エアプラグ(装着済み) トラスコ品番201-3686 全長(mm)430(チャック含む) 測定範囲(kPa)0~1000 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)Φ60 内容量1台
注意

※米式バルブ専用です。

※エアプラグを確実にエアソケットに接続してください。

※タイヤの指定空気圧に従い、適量を充填してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14188828 2001000008476
オープン
1,598
1,758 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする