エビ エビの ねじ・ボルト・釘 エビの アンカーボルト エビの 石膏ボード用アンカー H ボードアンカーツール H ボードアンカーツール 注文コード 14706365 ボードアンカー取付専用工具です。 中空壁にワンアクションで取付完了です。 用途ボードアンカーを多数使用する工事等。 適合【ボードアンカー】A405、A409、A416、A423、A438、A514 材質鋼材 内容量1本 注意 ※ハンドルの支点近くを握ると指などを挟む恐れがあります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HBA007 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14706365 HBA007 ¥5,540 ¥4,398 ¥4,398 ¥4,838 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 税込¥29,337~ ¥26,670~ 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (1) ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ メカナット 若井産業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 耐震座金 タイトニック(まとめ買い) ティカトウ 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) 日本デコラックス 税込¥38,478~ ¥34,980~ 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ (1) ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 税込¥15,378 ¥13,980 無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ 日本デコラックス 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) 大里 税込¥285~ ¥259~ ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 税込¥3,188~ ¥2,898~ (3) ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 税込¥44,880~ ¥40,800~ ブラインドリベット(アルミスチール) ロブスター(ロブテックス) 税込¥3,518~ ¥3,198~ (18) 5x35mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本) エスコ 税込¥1,758~ ¥1,598~ ケミカルアンカー ELLタイプ 日本デコラックス 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー” TRUST 税込¥923,780 ¥839,800 バスケットへ ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー ヤマヒロ 税込¥34,397 ¥31,270 バスケットへ ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 税込¥69,850~ ¥63,500~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘アンカーボルト石膏ボード用アンカーボードアンカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります トリプルグリップ タイロックアンカー ボードアンカー 中空壁用アンカー エーエルシーアンカー シェアする マイページ 最近見た商品