オーエスケー
ランチバックスヌーピー
スヌーピーのかわいいランチバッグです。
内側がアルミフィルムを使用しているので保冷効果があります。
色
ブラック
質量(g)
111
縦(cm)
17
素材
綿100%、ポリエチレン、アルミフィルム
横(cm)
23
マチ(cm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937557
TB-14
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください