6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1800W300D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
材質本体素材:スチール /
色グレイッシュレッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800
機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 32,100 / 税込 ¥ 35,310 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 32,100 / 税込 ¥ 35,310 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 32,100 / 税込 ¥ 35,310 |
| 離島 | 1 | お送りできません |