B3白クロッキーブック

B3白クロッキーブック - マルマン

長年多くの方に親しまれている、表紙がしなやかで開きやすい
マルマンの「クロッキーブック」です。・ラフな肌合いをを持ちつつ丈夫な白クロッキー紙。
・立像の縦横比率に合う大きさです。
・形を大きく捕らえる練習に向いています。

寸法(mm)本文:縦526×横371サイズB3質量(g)1090本体寸法(mm)縦530×横384×厚12用紙白クロッキー紙52.3g/m2材質(表紙)(表表紙)貼合せボード紙(裏表紙)貼合せボード紙製本スパイラル内容量1冊(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824911S210
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする