エコ脱臭フィルター 4個セット 生ごみ処理機エコカリス専用
温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス専用 エコ脱臭フィルター4個セット
活性炭を使った独自の脱臭システムを搭載
環境に配慮した不織布パック式
使い捨てタイプのため交換が簡単
交換目安:約4~8ヶ月に1回
用途専用フィルター 活性炭 不織布 家庭用 使い捨て 清潔 消臭
材質外装袋:不織布
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×4×14
内容量1セット(4個)
注意
※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります