充電式掃除機(グレージュ)

充電式掃除機(グレージュ) Panasonic(パナソニック)

1.「からまないブラシ」で髪の毛もペットの毛も絡まりにくく、面倒だったブラシのお手入れの手間を軽減。2.本体質量1.8kg(スティック時)吸込仕事率(※1)100W(※2)~約20W※1一般社団法人 日本電機工業会 充電式掃除機の自主基準試験方法による。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。※2 100Wは「HIGH」運転時(運転時間約6分)、「HIGH」運転の6分後は約80W(パナソニック測定基準による)。3.約20マイクロメートルの「見えないゴミ」まで検知してランプでお知らせ。ゴミの量に応じてパワーを調整するから効率的。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15882295 MC-SB52K-HC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする