敷紙 5寸 赤枠 150×150

敷紙 5寸 赤枠 150×150 cotta

敷き紙(赤枠):254、255、256、257、258
敷き紙(青枠):265、266、267
敷き紙(緑枠):273、274、275、276

材質純白紙 寸法(mm)150×150 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16667589 255
330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16667589 255 89310331 150×150 150×150 敷紙 大黒工業 89310331 敷紙 大黒工業 1パック(1000枚) 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする