CZ-224 透明蓋

CZ-224 透明蓋 cotta

内嵌合タイプ

適合本体12585(CZ-224 BS黒 本体) 材質OPS 寸法(mm)外寸:253×194×12 レンジ不可 内容量1枚(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16692405 12586
1,150
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする