18-8 抜型 犬 ドーベルマン

18-8 抜型 犬 ドーベルマン cotta 18-8 抜型 犬 ドーベルマン cotta 18-8 抜型 犬 ドーベルマン cotta

かっこいいドーベルマンのクッキー抜き型です。
かわいいアニマルクッキーはパーティーやプレゼント、ケーキのデコレーションに最適です。
ステンレス製なのでサビにくくお手入れ楽ちん。

材質ステンレス鋼(18-8) 寸法(mm)68×63×H21 質量(g)約17 食器洗浄機不可 内容量1個(1個)
注意
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
【お手入れ方法】
※初めてご使用になる時は、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をふき取ってからご収納ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16754328 46334
592
589
648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする