サラヤ ヤシノミ洗剤プレミアムパワー 本体 200ml

サラヤ ヤシノミ洗剤プレミアムパワー 本体 200ml cotta

ヤシノミ史上、最高の洗浄力。
手肌へのやさしさは、従来のヤシノミ洗剤と同等。
優れた泡持ちで、何度も継ぎ足しは不要。
ヤシノミシリーズのコンセプトを引き継ぎ、無香料・無着色。
売上の1%(メーカー出荷額)が環境保全に使われる。
排水は微生物によって分解され、素早く地球に還る。

成分界面活性剤(26%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン)、洗浄補助剤、安定剤 容量(mL)200 液性中性 商品タイプ本体 内容量1本(1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16834591 98066
350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16834591 98066 66370799 30972 30972 ヤシノミ(R)洗剤 プレミアムパワー 本体ボトル 200mL SARAYA(サラヤ) 66370799 ヤシノミ(R)洗剤 プレミアムパワー 本体ボトル 200mL SARAYA(サラヤ) 1本 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする