HDMI - DVI-D変換ケーブル/5m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター
高帯域幅の非圧縮ビデオ、およびマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルで伝送
簡単設置
用途
HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応
DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続
HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:5m●製品高さ:16mm●製品幅:40mm●製品長さ:5m●製品質量:332g
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続
HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続
テレビ受信用機器 の新着商品

