きのこ型押しボタン
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
仕様●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:×●送信機個数:1
材質プラスチック
色赤
種類プラスチックヘッド キノコ型
取付寸法(mm)22
保証期間18ヶ月
直径(mm)40
内容量1個
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能