3押ボタンフラットボタン

3押ボタンフラットボタン シュナイダーエレクトリック

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:×●送信機個数:3 材質プラスチック 幅(mm)30 白(↑)/赤(STOP)/黒(↓) 高さ(mm)50 種類プラスチックヘッド x3 奥行(mm)35 取付寸法(mm)22 保証期間18ヶ月 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17145811 ZB5AA71124
2,580
2,498
2,748 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする