排水ドレンブラシ

排水ドレンブラシ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:8208
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。製造ロットによりワイヤー部分の被膜がレッドもしくはブルーになります。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:排水ドレンブラシ
色[カラー]:レッド/ブルー
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C レッド/ブルー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプ排水ドレンブラシ 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17438246 8208
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする