曜日別特売

リペアボルトセット(ステン)

リペアボルトセット(ステン) - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-0620
ROTOPAX パックマウントを固定する際に使用するボルト/ワッシャー/ナイロンナットのセットです。材質をステンレスに変更することで耐久性を上げています。
販売備考:RotopaXパックマウント取付用リペアボルト4本セット。ボルト(M6X20),ナイロンナット(M6),ワッシャ 各4個。
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1組
備考:ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM

適合RotopaX パックマウント用材質ステンレス容量1組備考ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。加工関連部品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441238NPRX-0620
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする