マルチマウントバー用 クランプセット
メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-MC254
NEOPLOT RV マルチマウントバー用のクランプセットです。内径Φ25.4
販売備考:内径:Φ25.4 付属:M8X18ローヘッドボルト(L18)&M8皿バネナット
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール(t=2.3)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラ
材質スチール(t=2.3)
色ブラック
容量1
加工無
関連部品品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
内容量1個