サイドラダープラス インチボルトSET

サイドラダープラス インチボルトSET ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-S1BOLT
ROTOPAX 各パックマウントを固定する際に使用するインチボルトのセットです。
販売備考:RotopaXパックマウント取付用インチボルト2本セット(ボルト2本、ワッシャ2枚)。
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
関連商品:品番:NPRX-S1

適合スズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラRotopaX パックマウント用 材質ステンレス 加工 関連部品品番:NPRX-S1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17441229 NPRX-S1BOLT
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする