メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-A2
ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのパーツで、別売の取付ベースと組み合わせて使用します。(スライドアタッチメント部の長さ:130mm)
販売備考:RotopaXパックマウント取付用スライドアタッチメント(130mm)。別途取付ベースが必要です。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。
関連商品:品番:NPRX-B2,NPRX-B1,NPRX-A1,NPRX-A1B1,NPRXA2B2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G