RotopaX用取付ブラケットセット

RotopaX用取付ブラケットセット ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用取付ブラケットセット ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用取付ブラケットセット ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用取付ブラケットセット ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-A2B2
ROTOPAXパックマウントを、トヨタ ランドクルーザーの背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセットです。
販売備考:適合:ランドクルーザー背面タイヤ付車(PCD150×5H/PCD139.7×6H)。RotopaXパックマウント取付ベースT2(品番NPRX-B2)とスライドアタッチメントT2(品番NPRX-A2)のセット品です。
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] ランドクルーザー (背面タイヤ装備車)
トヨタ[TOYOTA] ランドクルーザープラド (背面タイヤ装備車)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1組
備考:ランドクルーザー及びランドクルーザープラドの背面タイヤ&ホイール装備車に適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。
関連商品:品番:NPRX-B2,NPRX-A2,NPRX-A1,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G

適合トヨタ[TOYOTA]:ランドクルーザー/トヨタ[TOYOTA]:ランドクルーザープラド 材質スチール ブラック 容量1組 備考ランドクルーザー及びランドクルーザープラドの背面タイヤ&ホイール装備車に適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。 加工 関連部品品番:NPRX-B2,NPRX-A2,NPRX-A1,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17441308 NPRX-A2B2
14,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする