DHT固定ブラケット用ネジキット 左右セット
メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5303
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:ジャスパフォーマンス製ハードトップ固定ブラケットを取り付けるためのネジキット。フロント側もしくはサイド側を取り付けるのに1セット必要です。フロント側とサイド側を取り付ける場合は2セット必要です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
タイプ:DHT固定ブラケット用ネジキット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:5301,5302
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
材質ステンレス
色ブラック
備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプDHT固定ブラケット用ネジキット
関連部品品番:5301,5302
内容量1個