SUVテント

SUVテント KLYMIT(クライミット)

メーカー名:クライミット
メーカー品番:09STGR01D
車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。SUVテントは、跳ね上げ式バックドアを利用しクルマと接続するドームテントです。フロア面積244x244cmの広々としたスペースは4人程度寝ることが出来ます。レインフライ付属なので悪天候でもしっかりテント内を保護します。Timber CreekシリーズのSUVエアマットレスおよびSUVウインドウキャノピーを合わせて使った「ハイブリッド車中泊スタイル」は、ファミリーキャンプでも車内で寝たいメンバーがいるパーティにオススメです。
販売備考:SUV向けに設計された、バックドアを開けた状態で車と接続するテント
色[カラー]:グリーン
重量[キログラム]:9.7
材質[素材]:68D ポリエステルタフタ
使用箇所:バックドア
付属品:テント本体、レインフライ、ポール、ペグ、ガイロープ
備考:基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
使用上の注意:バックドアを長時間開けた状態にすると車両の仕様やバッテリー状態によりバッテリー上がりが発生する可能性がございます。車両の仕様やバッテリー状態については使用者様の管理となりますので、それらに関する保証は致しかねます。また、車体への傷つきなどへの保証もございませんので予めご了承ください。
関連商品:品番:06SMGR01A,09SAGR01B,09SCGR01A
高さ:230
幅:244
奥行(引き):244
収納サイズ:51 x 18 x 15cm
フロアサイズ:244 x 244cm
フロア素材:140G ポリエチレン
フライ素材:68D ポリエステルタフタ
ポール素材:ファイバーグラス
耐水圧:2000mm

付属品テント本体、レインフライ、ポール、ペグ、ガイロープ 材質68D ポリエステルタフタ 質量(kg)9.7 グリーン 備考基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。 幅(cm)244 寸法(cm)フロア:244×244 高さ(cm)230 使用箇所バックドア 関連部品品番:06SMGR01A,09SAGR01B,09SCGR01A 奥行き(cm)244 収納時寸法(cm)51×18×15 内容量1個
注意
※バックドアを長時間開けた状態にすると車両の仕様やバッテリー状態によりバッテリー上がりが発生する可能性がございます。車両の仕様やバッテリー状態については使用者様の管理となりますので、それらに関する保証は致しかねます。また、車体への傷つきなどへの保証もございませんので予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17440486 09STGR01D
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする