RotopaX用 取付ベース

RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-B2
ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤに取り付けるためのパーツで、別売のスライドアタッチメントと組み合わせて使用します。(PCD150×5H/PCD139.7×6H)
販売備考:RotopaXパックマウント取付ベース(PCD150×5H/PCD139.7×6H)。別売のスライドアタッチメントが必要です。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。
関連商品:品番:NPRX-B1,NPRX-A1,NPRX-A2,NPRX-A1B1,NPRXA2B2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G

適合T2 (PCD150×5H/PCD139.7×6H) 材質スチール ブラック 品番関連商品品番:NPRX-B1,NPRX-A1,NPRX-A2,NPRX-A1B1,NPRXA2B2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G 備考PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。 加工 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17444020 NPRX-B2
7,000
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17444765 NPRX-B2
7,000
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする