曜日別特売

ロールパックス取付プレート

ロールパックス取付プレート - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-M4
NEOPLOT RV マルチマウントバー&マルチマウントブラケットにROTOPAXロールパックス&フラットボトムマウントを取り付けるためのプレートです。取付穴が多数ありますのでアレンジしだいで様々なものに固定ができます。
販売備考:ROTOPAXロールパックスおよびフラットボトムマウントは別売です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
サイズ:プレート:350mm×100mm
材質[素材]:プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-PS25,RX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB

適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラマルチマウントバー/ブラケット用材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)ブラック加工サイズ(mm)プレート:350×100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
17443031NPRX-M4
6,300
取扱い終了
返品不可
¥6,300
17443959NPRX-M4
6,300
取扱い終了
返品不可
¥6,300
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする