軽トラ・軽バン 145/80R12 80/78N LT(145R12 6PR 相当) サマータイヤ & スチールホイール4本set
当商品は、サマータイヤとスチールホイールの組み込み・バランス調整済み商品です
【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ
用途軽トラ・軽バン用
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
ホイールウィンターエース(S-354N)
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)【タイヤ】80
ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
内容量1セット(4本)
注意
※ホイールのナットホールは、テーパー座・球面座共用ナット座を採用※ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます(
※純正平座ナットは使用不可)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |