曜日別特売

Omada ギガ×24/10G×4 スタッカブルライトL3スイッチ

Omada ギガ×24/10G×4 スタッカブルライトL3スイッチ - TP-LINKOmada ギガ×24/10G×4 スタッカブルライトL3スイッチ - TP-LINKOmada ギガ×24/10G×4 スタッカブルライトL3スイッチ - TP-LINKOmada ギガ×24/10G×4 スタッカブルライトL3スイッチ - TP-LINK

ギガビットRJ45ポート×24・10Gbps SFP+スロット×4搭載。128Gbpsのスイッチング容量。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理

仕様●標準ポート数:24●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。●本体サイズ(H):80mm●VLAN機能:最大4KのVLANグループ (802.1q VLAN)、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 200エントリ、マルチキャストVLAN、管理VLAN、VLAN VPN (QinQ): 最大256エントリ、GVRP、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート ×16/プロトコルVLAN ×12、VLAN VPN (QinQ)、音声VLAN、プライベートVLAN●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:4●スタッカブル機能:あり●筐体材質:金属●本体サイズ(D):528mm●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●最大消費電力(備考):19●MACアドレス登録件数:32000件●最大ポート数:24タイプラックマウント電源内蔵本体質量(g)2060最大消費電力(W)19マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17700737SG5428X(un)
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする