フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長93X外径32(mm)
質量:20g
定格消費電力:2.1W
定格入力電流:25mA
設計寿命:25000h
全光束:280lm
エネルギー消費効率:133.3lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
ホワイトタイプ
屋内用
用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
内容量1個
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成