赤外線サーモカメラ

赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所

熱画像と可視画像を重ね合わせて、表示できるサーモカメラです。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
最高・最低・画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリカードに保存します。保存した画像はキー操作で表示可能です。
microSDメモリカードに保存した画像は、USBケーブルでパソコンへ転送します。

付属品USBケーブル microSDメモリカード ポーチ 寸法(mm)約43×68×175 質量(g)約174 電源単4電池×4(付属) 測定範囲(℃)-20~650 精度(℃)±2または±2%のいずれか大きい値 分解能(℃)0.1(中央スポット) 1(MAX・MIN) メモリーmicroSDメモリカード ディスプレイ1.8型カラーTFT 解像度640×480ピクセル 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18353688 SK-8500
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18353688 SK-8500 15476976 SK-8500 SK-8500 赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所 15476976 赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所 1台 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする