やわらか鶏の親子丼風
アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
かたいものや大きいものが食べづらく、食べものによっては飲み込みづらい方を対象としたお食事です。
歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて飲み込みにも配慮しています。
ふんわりたまごとやわらか鶏肉で親子丼風に仕上げました。
ケース入数24
賞味期限製造後2年
原材料鶏卵(国産)、鶏肉加工品(鶏肉、オニオンソテー、その他)、精白米(国産)、野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦・乳成分を含む)、ラード(豚肉を含む)、粒状大豆たんぱく、その他)、砂糖、白だし(さばを含む)、チキンエキス、しょうゆ、発酵調味料、こんぶエキス、チキンオイル、食塩/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)
アレルギー小麦・卵・乳成分・さば・大豆・鶏肉・豚肉
栄養成分(1食当たり)エネルギー132kcal、たんぱく質7.0g、脂質3.1g、炭水化物19g、食塩相当量1.4g
ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)
内容量1個(180g)